曜日別特売

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) - ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) - ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) - ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) - ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) - ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) - ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) - ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) - ミトロイ
(4件のレビュー)
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40446472P4-66
1,260
799
879(税込)
7日以内出荷
40446481P4-77
1,260
799
879(税込)
6日以内出荷
40446497P4-88
1,260
799
879(税込)
7日以内出荷
40446506P4-99
1,260
799
879(税込)
7日以内出荷
40446515P4-1010
1,260
799
879(税込)
6日以内出荷
40446524P4-1111
1,260
799
879(税込)
7日以内出荷
40446533P4-1212
1,260
799
879(税込)
当日出荷
40446542P4-1313
1,260
799
879(税込)
当日出荷
40446551P4-1414
1,260
799
879(税込)
当日出荷
40446567P4-1515
1,340
859
945(税込)
7日以内出荷
40446576P4-1616
1,340
859
945(税込)
当日出荷
40446585P4-1717
1,340
859
945(税込)
当日出荷
40446594P4-1818
1,340
859
945(税込)
当日出荷
40446603P4-1919
1,480
949
1,044(税込)
当日出荷
40446612P4-2020
1,480
949
1,044(税込)
7日以内出荷
40446621P4-2121
1,480
949
1,044(税込)
当日出荷
40446637P4-2222
1,480
949
1,044(税込)
当日出荷
40446646P4-2323
1,640
999
1,099(税込)
当日出荷
40446655P4-2424
1,640
999
1,099(税込)
当日出荷
40446664P4-2525
1,790
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
40446673P4-2626
1,790
1,198
1,318(税込)
当日出荷
40446682P4-2727
2,080
1,398
1,538(税込)
当日出荷
40446691P4-2828
2,080
1,398
1,538(税込)
当日出荷
40446707P4-2929
2,390
1,598
1,758(税込)
当日出荷
40446716P4-3030
2,540
1,698
1,868(税込)
当日出荷
40446725P4-3232
2,680
1,798
1,978(税込)
当日出荷
40446734P4-3333
3,640
2,398
2,638(税込)
当日出荷
40446743P4-3434
3,640
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
40446761P4-3636
4,050
2,598
2,858(税込)
当日出荷
40446752P4-3535
4,050
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-20
用途: 自動車整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

気のせいかよく緩み(められ)ますよ。もしかしたら前に使ってたソケットがガタガタだったのかもですが。

2が参考にしています
対象商品 : 40446673
2022-11-22
用途: シャコ万力 C型の締め付け
有限会社オフィストラスト建設業・工事業

この価格で、ピンとリングが付いているので、インパクトレンチにもしっかり固定でき安全に作業が出来ました。満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 40446725
2019-09-01
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安く購入できました。精度も強度もあり良い商品だと思います。

対象商品 : 40446594
2017-04-27
用途: 産業機械修理
近藤産機サービス

18mmソケット同業者への代理購入です。
頭19mmのボルト20本、腐食して小さくなり、なめてしまって困っていたそうです。
難なく緩めることができたみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする