曜日別特売

インパクトレンチ用 エクステンションソケット

インパクトレンチ用 エクステンションソケット - ミトロイインパクトレンチ用 エクステンションソケット - ミトロイ
適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)100寸法D2(Φmm)25内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40447811P4ES12-10012
3,850
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
40447827P4ES13-10013
3,850
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
40447836P4ES14-10014
3,850
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
40447845P4ES17-10017
4,030
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
40447854P4ES19-10019
4,120
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
40447863P4ES21-10021
4,120
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
40447872P4ES22-10022
4,120
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
40447881P4ES24-10024
4,120
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする