ミトロイ
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
形状
6角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
全長L(mm)
125
寸法D2(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40447897
P4ES12-125
12
¥
3,930
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
40447906
P4ES14-125
14
¥
3,930
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
40447915
P4ES17-125
17
¥
4,090
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
40447924
P4ES22-125
22
¥
4,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
40447933
P4ES24-125
24
¥
4,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください