ミトロイ
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
形状
6角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
全長L(mm)
200
寸法D2(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40448064
P4ES10-200
10
¥
4,490
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
40448073
P4ES12-200
12
¥
4,490
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
40448082
P4ES13-200
13
¥
4,490
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
40448091
P4ES14-200
14
¥
4,490
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
40448107
P4ES15-200
15
¥
4,660
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
40448116
P4ES16-200
16
¥
4,660
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
40448125
P4ES17-200
17
¥
4,660
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
40448134
P4ES18-200
18
¥
4,660
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
40448143
P4ES19-200
19
¥
4,780
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
40448152
P4ES21-200
21
¥
4,780
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
40448161
P4ES22-200
22
¥
4,780
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
40448177
P4ES24-200
24
¥
4,780
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください