ミトロイ
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
形状
6角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
全長L(mm)
250
寸法D2(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40448186
P4ES10-250
10
¥
4,680
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
40448195
P4ES12-250
12
¥
4,680
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
40448204
P4ES13-250
13
¥
4,680
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
40448213
P4ES14-250
14
¥
4,680
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
40448222
P4ES15-250
15
¥
4,780
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
40448231
P4ES16-250
16
¥
4,780
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
40448247
P4ES17-250
17
¥
4,780
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
40448256
P4ES18-250
18
¥
4,780
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
40448265
P4ES19-250
19
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
40448274
P4ES21-250
21
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
40448283
P4ES24-250
24
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください