インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット

インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット - ミトロイインパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット - ミトロイインパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット - ミトロイ

コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。

形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)100首振角度(°)30内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法S(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40448423P4US10-10010
7,510
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
40448432P4US12-10012
7,510
4,698
5,168(税込)
当日出荷
40448441P4US13-10013
7,510
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
40448457P4US14-10014
7,510
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
40448466P4US17-10017
7,510
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
40448475P4US19-10019
7,510
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
40448484P4US21-10021
8,920
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
40448493P4US24-10024
9,790
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする