ミトロイ
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状
6角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
首振角度(°)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
適合
質量(g)
全長L(mm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40448502
P4US14-125
14
(ピン)PP4-2
(リング)PR4-3
331
125
21.5
¥
7,850
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
40448511
P4US10-150
10
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
239
150
16.5
¥
8,170
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
40448527
P4US12-150
12
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
239
150
19
¥
8,170
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
40448536
P4US13-150
13
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
239
150
20
¥
8,170
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
40448545
P4US14-150
14
(ピン)PP4-2
(リング)PR4-3
360
150
21.5
¥
8,170
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
40448554
P4US16-150
16
(ピン)PP4-2
(リング)PR4-3
365
150
24
¥
8,170
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
40448563
P4US17-150
17
(ピン)PP4-2
(リング)PR4-3
369
150
25
¥
8,170
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
40448572
P4US18-150
18
(ピン)PP4-2
(リング)PR4-3
368
150
26.5
¥
8,170
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
40448581
P4US19-150
19
(ピン)PP4-2
(リング)PR4-3
368
150
27.5
¥
8,170
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
40448597
P4US21-150
21
(ピン)PP4-2
(リング)PR4-3
366
150
30
¥
9,940
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
40448606
P4US22-150
22
(ピン)PP4-2
(リング)PR4-3
382
150
31.5
¥
10,430
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
40448615
P4US24-150
24
(ピン)PP4-2
(リング)PR4-3
398
150
34
¥
10,430
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください