ミトロイ
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状
6角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
全長L(mm)
200
首振角度(°)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40448624
P4US10-200
10
¥
8,640
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
40448633
P4US12-200
12
¥
8,640
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
40448642
P4US13-200
13
¥
8,640
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
40448651
P4US14-200
14
¥
8,640
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
40448667
P4US17-200
17
¥
8,640
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
40448676
P4US19-200
19
¥
8,640
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
40448685
P4US21-200
21
¥
10,720
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
40448694
P4US22-200
22
¥
11,080
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
40448703
P4US24-200
24
¥
11,080
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください