ミトロイ
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状
6角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
全長L(mm)
250
首振角度(°)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40448712
P4US10-250
10
¥
8,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
40448721
P4US12-250
12
¥
8,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
40448737
P4US13-250
13
¥
8,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
40448746
P4US14-250
14
¥
8,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
40448755
P4US17-250
17
¥
8,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
40448764
P4US19-250
19
¥
8,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
40448773
P4US21-250
21
¥
11,760
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください