ミトロイ
インパクトレンチ用 ビットホルダーソケット
適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-2
全長(mm)
55
質量(g)
100
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
25
寸法l(mm)
25
ビット取付方法
押込スライド式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40448886
PBH402
12.7[1/2]
¥
4,270
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください