曜日別特売

インパクトレンチ用 スタッドソケット

インパクトレンチ用 スタッドソケット - ミトロイインパクトレンチ用 スタッドソケット - ミトロイインパクトレンチ用 スタッドソケット - ミトロイ

スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。

適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)50寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)12内容量1個
全10種類を絞り込む
質量(g)
取付ボルトの呼び
寸法D1(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
取付ボルトの呼び
寸法D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40448895P4S6X1.0125M6×113
4,310
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
40448904P4S8X1.25130M8×1.2515
4,310
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
40448913P4S10X1.25135M10×1.2517
4,310
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
40448922P4S10X1.5135M10×1.517
4,310
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
40448931P4S12X1.25135M12×1.2519
4,310
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
40448947P4S12X1.75135M12×1.519
4,310
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
40448956P4S14X1.5140M14×1.522
4,460
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
40448965P4S14X2.0140M14×222
4,460
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
40448974P4S16X1.5140M16×1.525
5,040
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
40448983P4S16X2.0140M16×225
5,040
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする