インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) - ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) - ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) - ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) - ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) - ミトロイ
(3件のレビュー)
適合
(ピン)PP6-2
(リング)PR6-3
形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)44内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40449631P6L-1616
3,990
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
40449647P6L-1717
3,990
2,598
2,858(税込)
当日出荷
40449656P6L-1818
3,990
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
40449665P6L-1919
3,990
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
40449674P6L-2121
3,990
2,598
2,858(税込)
当日出荷
40449692P6L-2323
3,990
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
40449701P6L-2424
4,360
2,798
3,078(税込)
当日出荷
40449717P6L-2626
4,710
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
40449726P6L-2727
5,340
3,398
3,738(税込)
当日出荷
40449735P6L-2929
5,660
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
40449744P6L-3030
6,060
3,898
4,288(税込)
当日出荷
40449753P6L-3232
6,060
3,898
4,288(税込)
当日出荷
40449771P6L-3434
6,760
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
40449787P6L-3535
6,870
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
40449796P6L-3636
7,320
4,698
5,168(税込)
当日出荷
40449805P6L-3838
8,200
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
40449814P6L-4141
8,690
5,598
6,158(税込)
当日出荷
40449823P6L-4646
10,340
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
40449832P6L-5050
13,800
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
40449683P6L-2222
3,990
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
40449762P6L-3333
6,440
3,998
4,398(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40449665
2024-06-09
用途: クランクプーリーボルト緩め作業
製造業

マキタインパクトレンチ差込角3/4インチで
細身かつ重量のあるインパクトソケットを探していましたが希望にあった製品で品質も申し分ありませんでした!

対象商品 : 40449701
2022-04-04
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

このロングソケットは懐が深くボルトの邪魔にならない為、締め込みや外す時に問題はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 40449683
2017-10-19
用途: 六角穴の部材として使用
岩倉鉄工株式会社

本来の使用法ではなく、六角穴の部分を切断し、部材として使用しました。肉厚で溶接性もよく、良い部材が取れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする