インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ)

インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ) - ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ) - ミトロイ
適合
(ピン)PP8-2
(リング)PR8-1
差込角(mm[inch])25.4[1]形状6角寸法L(mm)80寸法D2(Φmm)52寸法l(mm)22内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法S(mm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40450891P8SL-327203247.5
5,120
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
40450907P8SL-357453551
5,530
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
40450916P8SL-387803854.5
5,880
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
40450925P8SL-418284159.5
6,170
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする