ミトロイ
インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用)
(1件のレビュー)
適合
(ピン)PP8-1
(リング)PR8-1
差込角(mm[inch])
25.4[1]
形状
4角
寸法L(mm)
76
寸法D2(Φmm)
52
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D1(Φmm)
寸法l(mm)
寸法S(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40451433
P817SM
625
41
25
17
¥
6,150
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
40451442
P817.5SM
625
41
25
17.5
¥
6,220
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
40451451
P819SM
650
44
25
19
¥
6,220
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
40451467
P820SM
710
45.5
23
20
¥
6,430
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
40451476
P821SM
750
47
21
21
¥
6,430
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
40451485
P821.5SM
750
47
21
21.5
¥
6,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください