インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) - ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) - ミトロイ
適合
(ピン)PP20-1
(リング)PR20-1
形状6角差込角(mm[inch])63.5[2-1/2]寸法D2(Φmm)127内容量1個
全26種類を絞り込む
寸法S(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40452124P20-7575
114,770
72,980
80,278(税込)
欠品中
40452133P20-8080
114,770
72,980
80,278(税込)
欠品中
40452142P20-8585
116,260
73,980
81,378(税込)
欠品中
40452151P20-9090
117,760
74,980
82,478(税込)
欠品中
40452167P20-9595
128,360
81,980
90,178(税込)
欠品中
40452176P20-100100
140,470
89,980
98,978(税込)
欠品中
40452185P20-105105
150,940
95,980
105,578(税込)
欠品中
40452194P20-110110
163,040
99,980
109,978(税込)
欠品中
40452203P20-115115
173,640
119,800
131,780(税込)
欠品中
40452212P20-120120
187,240
119,800
131,780(税込)
欠品中
40452221P20-130130
218,920
139,800
153,780(税込)
欠品中
40452237P20-135135
256,590
169,800
186,780(税込)
欠品中
40452246P20-140140
256,590
169,800
186,780(税込)
欠品中
40452255P20-145145
293,270
189,800
208,780(税込)
欠品中
40452264P20-150150
331,810
219,800
241,780(税込)
欠品中
40452273P20-160160
383,580
249,800
274,780(税込)
欠品中
40452282P20-170170
439,460
279,800
307,780(税込)
欠品中
40452291P20-175175
464,530
299,800
329,780(税込)
欠品中
40452307P20-180180
531,270
339,800
373,780(税込)
欠品中
40452316P20-185185
561,460
359,800
395,780(税込)
欠品中
40452325P20-190190
586,780
379,800
417,780(税込)
欠品中
40452334P20-200200
683,830
439,800
483,780(税込)
欠品中
40452343P20-210210
754,680
479,800
527,780(税込)
欠品中
40452352P20-215215
787,860
499,800
549,780(税込)
欠品中
40452361P20-225225
935,810
599,800
659,780(税込)
欠品中
40452377P20-235235
1,003,780
639,800
703,780(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする