曜日別特売

めがねレンチ 6丁組メタルケースセット

めがねレンチ 6丁組メタルケースセット - ミトロイ

45°タイプ

形状オフセット仕様JIS規格品トラスコ品番817-4422セット内容めがねレンチ:10×12、12×14、14×17、17×19、19×21、23×26mm、メタルケース質量(kg)1.9対辺寸法(mm)10×12、12×14、14×17、17×19、19×21、23×26ケース寸法(mm)405×95×40内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40453235S4506M
16,690
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする