ミトロイ
スプリングウォーターポンププライヤ
バネ内蔵で繰り返し作業に最適
口幅調整8段階
寸法L(mm)
252
呼び寸法(mm)
250
くわえられる加工物寸法(mm)
46
仕様
JIS規格品
質量(g)
335
寸法a(mm)
53
寸法E(mm)
37
寸法T(mm)
10
口幅調節
8段階
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40453996
WPA-250
¥3,410
¥
2,598
¥2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください