以前は、ケイバを使用してましたが、最初の切れ味はどちらも変わりませんが、耐久性がこちらのほうが断然良いです。ほぼ毎日のように使って、2年半使用できました。神ニッパーです。
使用して4,5年になりますが最高です。国産、外国産の色んな斜ニッパー、強力ニッパー、マイクロニッパーなど使ってみましたが、どんなに高価な物でも半年くらいで切れが悪くなってました。新品のときは手を怪我しそうなくらいスパッと切れ、半年、一年経っても切れ味が衰えません。最初のは、鉄を切ったりしたので一年弱でだめになり、2本目も軽鉄を切ったので1年半でだめになり、現在3本目は2年超えましたが健在です。そろそろ不測の事態に備え予備で購入です。こんなすばらしいニッパーは他にありません。ミトロイ恐るべし。