ミトロイ
マイクロニッパー
頭部が小さく刃角は鋭利(セミフラッシュ形状)
ストッパーネジ付で刃開き調整可能
バネ付で繰り返し作業に最適
用途
弱電関係での細線・銅線切断用
寸法L(mm)
127
質量(g)
70
呼び寸法(mm)
125
寸法a(mm)
12.8
寸法E(mm)
50
寸法l(mm)
13.8
寸法T(mm)
6.5
切断能力(Φmm) 軟線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40454285
MN-125
¥
3,810
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください