ミトロイ
インパクトレンチ用 ビットホルダーソケット
適合
(ピン)PP3-1
(リング)PR3-1
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法S(mm)
6.35
質量(g)
40
寸法L(mm)
40
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
18.5
寸法l(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40446393
PBH302
¥
3,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください