岡田装飾金物
間仕切簡易L型取手(ビス式)
(2件のレビュー)
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途
サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。
仕様
ピアスビス付
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
189
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
内容量
1個
取扱説明書:
(0.4MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40383025
90T62
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください