曜日別特売

サイカンヒーター W型(ストレート)

サイカンヒーター W型(ストレート) - 八光電機サイカンヒーター W型(ストレート) - 八光電機サイカンヒーター W型(ストレート) - 八光電機

シースサイカンの中に発熱線が2本入った、片ターミナル形のヒーターで、スリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工を施しています。

周囲温度(℃)200以下(スリーブ)使用温度(℃)[安全使用温度]300(ヒーター表面)タイプストレートタイプ材質(シース)ステンレス(SUS316)内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
電圧(V)
容量(W)
発熱密度(W/cm2)
耐電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40371274SWW10201.620901102001.90(発熱部表面容量密度)500(ACV1分)
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371283SWW10502.826101105002.18(発熱部表面容量密度)600(ACV1分)
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371292SWW10804.034301108001.86(発熱部表面容量密度)1000(ACV1分)
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371301SWW11004.8378011010001.75(発熱部表面容量密度)1000(ACV1分)
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371326SWW21004.05040単相22010001.50(発熱部表面容量密度)1000(ACV1分)
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371335SWW21504.07330単相22015001.58(発熱部表面容量密度)1000(ACV1分)
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371344SWW22004.87560単相22020001.75(発熱部表面容量密度)1500(ACV1分)
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371317SWW20503.24030単相2205001.25(発熱部表面容量密度)1000(ACV1分)
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする