ハスクバーナ
エンジンカッター専用切断砥石 金属用
穴径(Φmm)
30.5
粒度
#30~#36
研削材
A(アルミナ系)
材質
結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス
硬度
砥石/R
最高使用周速度(m/min)
6000
適合切断材
鉄鋼用
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40386306
A30/36RBF7SPG
305
4
¥
35,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
40386315
A30/36RBF14SPG
355
4.5
¥
50,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください