NASTA(ナスタ)
フード付ガラリ(防火ダンパー付)
フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
止水板付きです。
防火ダンパー付(バイメタル式72℃)、特定防火設備該当品です。
材質
本体/ステンレス(SUS304)、ダンパー部/鋼板(t=1.6mm)
仕上
本体/研磨、ダンパー部/カチオン塗装
種類
フラット型フード付ガラリ
防火性能
防火ダンパー付
内容量
1個
注意
※局所換気扇へのご使用はおやめ下さい。
※防火ダンパーを密閉または半密閉の燃焼設備(給湯機、ふろ釜等)の排気ダクト等に使用すると、誤作動によりダンパーが閉じて不完全燃焼等、危険な場合がありますのでご使用にならないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39293606
KS-8860SHD
SU100(内径Φ100)
146.6
121.2
97
61.8
80
111.8
28.5
¥
8,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
39293615
KS-8660SHD
キョーワ150(内径Φ152)、VU150(内径Φ154)
206.6
175.2
147
90.8
90
180.8
53.5
¥
12,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください