クリアーZ

クリアーZ - リンレイ
(2件のレビュー)

樹脂ワックス専用のハクリ剤です。
汎用樹脂ワックスのハクリに最適です。
無リンタイプです。

希釈の目安
高濃度樹脂の場合/5倍(原液1:水4)
汎用樹脂の場合/5~10倍(原液1:水4~9)
厚塗りの古い強固な樹脂の場合/5倍(原液1:水4)
用途各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します。成分陰イオン系界面活性剤、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、有機アルカリアズワン品番64-8883-97RoHS指令(10物質対応)対応内容量1缶(18L)
注意
※床材によっては変色や脱色を起こすことがありますので、目立たない場所で確認してからご使用下さい。
※ハクリ後の汚水が床面に残留するとワックスの光沢や耐久性に悪影響を及ぼしますので、汚水は確実に回収して下さい。
※一度容器から出したハクリ剤は、再び元の容器に戻さないで下さい。
※他の洗剤と混ぜないで下さい。性能の低下や発熱などを起こす恐れがあります。
※凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温なる所の保管は避けて下さい。
※ハクリ希釈液が什器・備品の下に流れ込んだり、飛散しないよう養生して下さい。
※作業などで残った少量の希釈液を廃棄する場合は、酢酸などで中和した後少量ずつ浄化設備に通ずる排水口に流すか、大量の場合は内容物明記の上、産廃業者に委託して下さい。
※ハクリ剤を床上に塗布した状態では、床が滑りやすくなりますので歩行は控えて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40385974-
17,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40385974
2021-08-30
用途: ビルメンテナンス
卸売・小売業

安価で購入しやすく、思ったよりも作業しやすく
て良かったです。

対象商品 : 40385974
2021-08-26
用途: 治療院の床ワックスの剥離清掃
株式会社浅川鍼灸整骨院

重ね塗りしたワックスの剥離が抜群に短時間でできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

剥離作業の手順
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/671/
2023-03-02

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする