サンゲツ
壁紙(SPシリーズ)
(1件のレビュー)
ボリュームを重視し施工性やメンテナンス性に配慮した汎用性の高い壁紙です。
種別
準不燃
材質
塩化ビニル
タイプ
パターン(テクスチャー&パターン)
規格
SV規格(壁紙安全規格)、JIS規格(JIS A 6921)
幅(cm)
92
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
防火性能
準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 RM-9231(金属下地)(直張り)
注意
※3巾ほど施工した時点で商品に問題の無いことをご確認ください。
ビニルクロスの施工は基本的に重ね切りに適しており、現場環境に合わせた施工をお願いいたします。
※のりなしです。
バスケットに入れる
286
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
防火種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40404874
SP-7248
1巻
1
2-2
¥1,000
取扱い終了
返品不可
40404883
SP-7248
1巻
2
2-2
¥2,000
取扱い終了
返品不可
40404892
SP-7248
1巻
3
2-2
¥3,000
取扱い終了
返品不可
40404901
SP-7248
1巻
4
2-2
¥4,000
取扱い終了
返品不可
40404917
SP-7248
1巻
5
2-2
¥5,000
取扱い終了
返品不可
40404926
SP-7248
1巻
6
2-2
¥6,000
取扱い終了
返品不可
40404935
SP-7248
1巻
7
2-2
¥7,000
取扱い終了
返品不可
40404944
SP-7248
1巻
8
2-2
¥8,000
取扱い終了
返品不可
40404953
SP-7248
1巻
9
2-2
¥9,000
取扱い終了
返品不可
40404962
SP-7248
1巻
10
2-2
¥10,000
取扱い終了
返品不可
40404971
SP-7248
1巻
11
2-2
¥11,000
取扱い終了
返品不可
40404987
SP-7248
1巻
12
2-2
¥12,000
取扱い終了
返品不可
40404996
SP-7248
1巻
13
2-2
¥13,000
取扱い終了
返品不可
40405005
SP-7248
1巻
14
2-2
¥14,000
取扱い終了
返品不可
40405014
SP-7248
1巻
15
2-2
¥15,000
取扱い終了
返品不可
40405023
SP-7248
1巻
16
2-2
¥16,000
取扱い終了
返品不可
40405032
SP-7248
1巻
17
2-2
¥17,000
取扱い終了
返品不可
40405041
SP-7248
1巻
18
2-2
¥18,000
取扱い終了
返品不可
40405057
SP-7248
1巻
19
2-2
¥19,000
取扱い終了
返品不可
40405066
SP-7248
1巻
20
2-2
¥20,000
取扱い終了
返品不可
40405075
SP-7248
1巻
25
2-2
¥25,000
取扱い終了
返品不可
40405084
SP-7248
1巻
30
2-2
¥30,000
取扱い終了
返品不可
40405093
SP-7248
1巻
35
2-2
¥35,000
取扱い終了
返品不可
40405102
SP-7248
1巻
40
2-2
¥40,000
取扱い終了
返品不可
40405111
SP-7248
1巻
45
2-2
¥45,000
取扱い終了
返品不可
40405127
SP-7248
1巻
50
2-2
¥50,000
取扱い終了
返品不可
40405136
SP-7249
1巻
1
2-2
¥1,000
取扱い終了
返品不可
40405145
SP-7249
1巻
2
2-2
¥2,000
取扱い終了
返品不可
40405154
SP-7249
1巻
3
2-2
¥3,000
取扱い終了
返品不可
40405163
SP-7249
1巻
4
2-2
¥4,000
取扱い終了
返品不可
40405172
SP-7249
1巻
5
2-2
¥5,000
取扱い終了
返品不可
40405181
SP-7249
1巻
6
2-2
¥6,000
取扱い終了
返品不可
40405197
SP-7249
1巻
7
2-2
¥7,000
取扱い終了
返品不可
40405206
SP-7249
1巻
8
2-2
¥8,000
取扱い終了
返品不可
40405215
SP-7249
1巻
9
2-2
¥9,000
取扱い終了
返品不可
40405224
SP-7249
1巻
10
2-2
¥10,000
取扱い終了
返品不可
40405233
SP-7249
1巻
11
2-2
¥11,000
取扱い終了
返品不可
40405242
SP-7249
1巻
12
2-2
¥12,000
取扱い終了
返品不可
40405251
SP-7249
1巻
13
2-2
¥13,000
取扱い終了
返品不可
40405267
SP-7249
1巻
14
2-2
¥14,000
取扱い終了
返品不可
40405276
SP-7249
1巻
15
2-2
¥15,000
取扱い終了
返品不可
40405285
SP-7249
1巻
16
2-2
¥16,000
取扱い終了
返品不可
40405294
SP-7249
1巻
17
2-2
¥17,000
取扱い終了
返品不可
40405303
SP-7249
1巻
18
2-2
¥18,000
取扱い終了
返品不可
40405312
SP-7249
1巻
19
2-2
¥19,000
取扱い終了
返品不可
40405321
SP-7249
1巻
20
2-2
¥20,000
取扱い終了
返品不可
40405337
SP-7249
1巻
25
2-2
¥25,000
取扱い終了
返品不可
40405346
SP-7249
1巻
30
2-2
¥30,000
取扱い終了
返品不可
40405355
SP-7249
1巻
35
2-2
¥35,000
取扱い終了
返品不可
40405364
SP-7249
1巻
40
2-2
¥40,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ