曜日別特売

寸切 ボルト(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット

寸切 ボルト(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット - 大阪魂寸切 ボルト(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット - 大阪魂寸切 ボルト(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット - 大阪魂寸切 ボルト(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット - 大阪魂寸切 ボルト(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット - 大阪魂寸切 ボルト(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット - 大阪魂寸切 ボルト(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット - 大阪魂
(8件のレビュー)

ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。

種別全ねじ材質呼び寸法W3/8山数16表面処理ユニクロメッキねじの呼びW3/8ねじ山種類ウイット内容量1パック(10本)
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40392536W3/8×5050
319
351(税込)
当日出荷
40392545W3/8×6060
349
384(税込)
当日出荷
40392554W3/8×7070
359
395(税込)
当日出荷
40392563W3/8×8080
389
428(税込)
当日出荷
40392572W3/8×9090
409
450(税込)
当日出荷
40392581W3/8×100100
409
450(税込)
当日出荷
40392597W3/8×120120
448
493(税込)
当日出荷
40392606W3/8×150150
529
582(税込)
当日出荷
40392615W3/8×180180
639
703(税込)
当日出荷
40392624W3/8×200200
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40392624
2022-06-29
用途: コーン巻毛糸立て
サービス業

編み機で工場用毛糸を引きそろえて編むとき 安定してコーン糸を立てたいなあと思い
買いました。ツーバーフォーの余り板に穴を開けこのボルトを刺してボルトで固定。
スルスルっと軽快に編めるようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 40392536
2020-04-01
用途: 既設器具の交換時に使用

既設の照明器具などの吊りボルト長が足りない時「もうチョット欲しい」と思ってロングを切断するなら、これを使用すれば手軽に「チョイ足し」出来て便利♪
工具も不要なので現場で重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 40392536
2019-04-24
用途: 延長パイプに利用

メタルラックのポールの延長に使用し、キャスター用ネジ穴同士をつなぎ自分の希望の長さの柱を作成できた。

1が参考にしています
対象商品 : 40392581
2019-04-15
用途: ダクト作業

切った断面に錆止め塗る手間がなくなるし、サイズもいろいろでとてもいいです。

対象商品 : 40392615
2017-12-09
用途: 造作工事に。

10本パック入りになっているのに、一本ずつにシールが貼ってある。今回はたまたま問題ない位置に貼ってあったのでそのまま使えたが、今度注文する時は気を付けないと、シールを剥がすのにかなり時間がかかります。これなら、mモノを現場でカットして先端研磨する方が早く使えます。

2が参考にしています
対象商品 : 40392563
2016-12-24
用途: ソファーの脚作り
医療・福祉・介護関連業

たくさん入っていることを知らず注文してしまい、たくさん届きビックリでした。

対象商品 : 40392536
2016-07-28
用途: 異種ボルト同士の接続
農・林・水産業

しっくりと接続出来助かりました。

対象商品 : 40392606
2015-11-07
用途: コアドリル固定用

以前は長い寸切ボルトを切って使っていたのですが、切った時に潰れたねじ山を修正する必要がありました。
この商品は手間いらずです。
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
2690:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする