曜日別特売

耐熱半艶ブラック

耐熱半艶ブラック - DAYTONA(デイトナ)
(12件のレビュー)

エンジン用は耐熱温度を200℃にアップし、耐久性を向上させました。
エンジンクランクケース、シリンダーヘッド、ブレーキキャリパーに使用可能。
エキパイ用は耐熱温度を600℃にアップし、耐久性を向上させました。エキゾーストパイプなどの高温部に使用可能。
塗った直後と熱を掛けたときの色が変色しにくい商品です。

内容量1本(300mL)
注意
※アルミ素材には塗料がのりにくくうまく塗装できません。特にアルマイト処理されているサイレンサーやサイレンサーカバーなどには塗装しないでください。ただしアルミ素材でもエンジンやクランクケースなどの純正塗装が施されている部分への塗装は可能です。
※エンジン用をエキパイ部等200℃を超える箇所に使用しないでください。耐熱温度を超え、長期間使用すると黄変等のトラブルが起こることがあります。
※設定されている耐熱温度に達しない箇所に使用しないでください。硬化しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4042057275611
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
4042127275611
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40420572
2022-08-27
用途: バイク整備
その他業種

エンジンの色塗りで使用しました半艶で違和感なく塗ることができました。

対象商品 : 40420572
2022-02-17
用途: バイクのマフラー塗装

塗装した感想ですが、質感が良く、気に入っています。半艶ですが結構艶があるように感じます。4気筒エキパイ部分に塗りましたが、1本で足りました。

対象商品 : 40420572
2021-10-20
用途: バイクマフラー
農・林・水産業

2STオフロードバイクマフラー塗装に使用、塗りやすい定番耐熱塗料、素地への密着も良好安心して使えます。

対象商品 : 40420572
2018-10-01
用途: TW200Eのオーバーホール

あちこち塗装がはがれ白っぽくなったシリンダヘッド、シリンダに使用。半艶なので塗装ムラなども目立ちにくくキレイに仕上がり満足です。焼きが必要とのことだったので、反射式石油ストーブの上にアルミホイルを敷いてその上で焼いたところ、塗膜が強くなった感じがしました。

1が参考にしています
対象商品 : 40420572
2018-09-01
用途: バイクの小物塗装

バイクの塗装で使用していますが、嫌味のない半艶は大変満足しております。粉体塗装のような仕上がりがとにかく綺麗です。

1が参考にしています
対象商品 : 40420572
2017-10-18
用途: バイクエンジン塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジン部分で塗装しやすくムラにもならないので使いやすいです。

対象商品 : 40420572
2018-09-18
用途: マフラーの塗装
株式会社アールシード金融・保険業

使用方法の記載がありますが、もう少し説明が欲しかった。

対象商品 : 40420572
2018-07-14
用途: バイクのエンジンの再塗装

根本的に缶スプレーなので、そのノウハウで普通に使える。
慣れてない人はもっと安いスプレーで練習してね。
楕円吹きの方向性を調整できるタイプなので使いやすい。
問題は、「どうやって焼付するか?」です。
走りながらだと、まず、焼付までに至らないでしょうね。
風で冷えちゃうので。けっこうな高温が必要。
なんだけど、僕のバイクは水冷なので、そもそもそこまで温度上がらないような・・・
おそらく低い温度でもある程度の効果はあると思えるので、アイドルで1時間ほど放置してみます。水冷だからこそできるのかもですが。
空冷だとたぶん厄介です。温度管理しながらエンジンオンオフしながら一定時間待つってのは、けっこうたいへんなんじゃないだろうか。走行したら冷えちゃうだろうし。
なおバーナーであぶったら、ガスケット壊すだろうし、バーナーで1時間あぶるってボンベ何本必要なんだろう?現実的ではないですね。
今度ちゃんと放置プレイします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする