自転車タイヤ/チューブ用パウダーとして専用設計されたタイヤパウダー。
チューブをタイヤに装着しやすくなるとともに、タイヤへの張り付きを防ぎます。
環境に配慮した成分で作られています。
ロードタイヤ約20本分、MTBタイヤ約10本分。



今回初めて購入しました。一般的に買える商品が有ると知らなかっただけです。パンクの修理後等に使用する目的で買いました。普通に使用されている物で安心しました。役に立っています。
今まではどちらかと言えばエアー等で粉を吹き飛ばせていましたが、チューブを入れて走らせるタイヤなどではこの「パウダー」が大切なことを知りました。チューブの定期的な交換が必要な事も解りますが、メンテナンス時には抵抗軽減も含みタイヤパウダーをしっかり散布するように心掛けています。
しばらくパンクしないとタイヤからチューブを外すとき固着してしまい作業が大変になってしまうのですが(特に夏を過ごした後など)これをタイヤ内側に塗っておくとチューブが楽にはがせます。組んでから空気を入れるときも摩擦が減るのか?タイヤがきれいに膨らむのか真円度が増すように感じます。値段は満足度からすると満足なのですが、予想していたより内容量が少なかったため(こんなモンだと思ってもいたのですが)初印象がエッと思ったので星4つにしました。