小型ペンダントスイッチ VP103用 ホルダー

小型ペンダントスイッチ VP103用 ホルダー - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型ペンダントスイッチ VP103用 ホルダー - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(3件のレビュー)
種類関連商品適合本体VP103外形寸法(mm)H116×W56×D36.5概略質量(g)28内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40434475VPHL03アイボリー色(マンセル5Y7/1相当)
420
399
439(税込)
当日出荷
87426236VPHL03W白色
420
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40434475
2018-12-13
用途: 塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

ホルダ-が、あるのと ないとでは、整然して、作業性がよく必須です

対象商品 : 40434475
2014-03-18
用途: トラック、リフトデートのスイッチを増設したので、ホルダーが必要になりました。
有限会社 関水園芸農・林・水産業

だたのホルダーとはいえ、やはり純正品でないと格納の際フイット感に満足できない事が多いですが、こちらの商品は純正品なのでジャストフイットです。今までホルダーがなかったので、格納の時は本当に不満でしたが、この商品と出会ってからは不満もなくなり、仕事も楽しくなりました。本当にありがとうございました。

対象商品 : 40434475
2021-10-08
用途: リフトにリモコンホルダー取付
農・林・水産業

リフトにリモコンホルダー取付て
オートシャッターのリモコンホルダーとして購入しました。
サイズが少し大きかったのでスポンジでサイズを調整しました。
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
2022-04-04

操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする