電球形蛍光灯 パルックボールプレミア G15形 E26

電球形蛍光灯 パルックボールプレミア G15形 E26 - Panasonic(パナソニック)

パナソニック独自の、らせん加工技術により、より細くて長いスパイラル発光管をコンパクトに巻き上げることで、消費電力10ワットで電球60形(54W)とほぼ同じ明るさの省エネ化を実現。また、4重コイルの採用により、約13000時間の長寿命化と、IC採用予熱回路により、10秒ON/10秒OFFでも約40000回の点滅性能を実現。こまめに入/切する場所でも快適にご使用いただけます。

種別60W省電力形長さ(mm)130質量(g)100周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)90定格消費電力(W)10定格寿命(時間)13000電球形状ボール電球形状定格入力電流(A)0.18電球の種類電球形蛍光灯内容量1個
注意
※ご使用の際はサイズをご確認のうえお使いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
区分
全光束(Lm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40454653EFG15EL/10H2d810280081電球色
オープン
取扱い終了
40454662EFG15EN/10H2e780500078ナチュラル色
オープン
取扱い終了
返品不可
40454671EFG15ED/10H2f730670073クール色
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする