ホームロッカー

ホームロッカー - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

窓の下や、勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
灯油ポリタンク、園芸用品、レジャー・スポーツ用品、の収納に便利です。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。

仕様棚板高さ調節3段階で100mmトラスコ品番392-7148材質本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ)ブラック/グレー高さ(mm)850質量(g)8900奥行(mm)500間口(mm)約750有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約285~485、下段440~240耐荷重(kg)約100(全体)、約60(棚板)、約20(底板)内寸法(mm)約670×370×745開口部(mm)約600×705内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40463972HL-850EVN
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40463972HL-850EVN09171285HL-1800FHL-850EVN ホームロッカーワイド アイリスオーヤマ 09171285ホームロッカーワイドアイリスオーヤマ1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40463972
2016-05-06
用途: 洗車用具の収納

見た目より沢山収納出来、重宝してます。スチール製ではないので屋外でも安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする