曜日別特売

ホームロッカー

ホームロッカー - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

玄関用品やガレージに置けるスリムタイプのホームロッカーです。
転倒防止チェーン付きで、後・側面パネルに取り付け可能です。
「HL-1300STV」はスチール棚1枚付きで、掃除用具、雑貨などを効率よく収納します。
「HL-1300V」はシューズラック2枚付きで、ゴルフバック、釣り道具などの収納に最適です。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。

材質本体・シューズラック/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ)ブラック/グレー寸法(mm)約610×560×1360高さ(mm)約1360間口(mm)610有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約230~830、下段1010~410内寸法(mm)約550×450×1260開口部(mm)約455×1200内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
高さ(mm)
耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40463981HL-1300STV610約1360(可動棚板)約15、(フック)約218.5
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
40463997HL-1300V610約1360(シューズラック)約218
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40463997HL-1300V60963543HL-1300V-B/GHL-1300V ホームロッカー アイリスオーヤマ 60963543ホームロッカーアイリスオーヤマ1台
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40463981
2014-04-16
用途: 少し取り扱いに注意の必要な物品の保管で、出入り口に近いところに置く。

・場所が限られたスペースしかないので、台を作成して高さを調節した。
・シャッターがもう少し堅牢なものであればよいと思います。破損する恐れ大。
・中の棚ももう一つあればよかった。
・組み立ては比較的容易にできた。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする