曜日別特売

ウッディロッカー

ウッディロッカー - アイリスオーヤマ
(6件のレビュー)

ベランダ等の狭いスペースでの使用に最適なホームロッカーです。
園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に最適です。
住宅の外壁に合わせやすいベージュ系カラーです。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。

材質本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ)ブラウン/ベージュ付属品可動棚板2枚仕様可動棚板2枚、棚板高さ調節7段階で108mm寸法(mm)約820×485×1500高さ(mm)約1500質量(g)18700間口(mm)820有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約305~953、下段1065~417耐荷重(kg)約20(底板)内寸法(mm)約745×370×1390開口部(mm)約705×1315内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40464051WDL-1500WV820約1500
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40464051
2021-10-15
用途: 道具入れ。
その他業種

軽く、値段も手頃。スコップ類など、長さがあるものを立にして、いれるものを探していた。組み立ても、そんなに大変ではなくできた。ただ軽いのは弱点でもあって、風対策が必要で、鉄の重しとロープかけの対策をした。

対象商品 : 40464051
2020-03-07
用途: 屋外の用具置きに使っています。
カワノ自動車

組み立ても簡単でした。
シャッターで開閉もスムーズです。

対象商品 : 40464051
2019-10-28
用途: 庭用具入れ
プアマカマエサービス業

籐製品にはありませんが、しっかりしたある程度の重さがある支柱が必要ではないかと思います。最初のパイプの取り付けに苦労しました。シャッターの動きがスムーズではなく、ある程度しまると自然に落ちて行ってしまい、音が大きいです。
値段を考えると仕方ないかと思いますが、苦労して組み立てた割に、達成感がない製品だと思います。

対象商品 : 40464051
2018-05-24
用途: バルコニーに設置して、電動工具の収納

組み立ても簡単で、軽量なので設置も楽々でした。樹脂製なので、質感はありませんが、十分実用になると思います。耐久性がどの程度あるかが、気になるところです。棚板が別売されていれば、尚良いかと思います。

対象商品 : 40464051
2015-10-10
用途: ガーデン整理

組立簡単がよかった

対象商品 : 40464051
2017-03-09
用途: 肥料の保管
有限会社ナカムラ

棚には、20Kg以上は乗せられないので、初めは、工具を保管するのに使用する予定だが不安なので用途変更

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする