アズワン
エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動停止します。
タイマー機能が標準装備されています。(最大99時間59分)
付属品
クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個 、Φ8×500mmシャフト×1個
本体寸法(mm)
110×229×147
モーター出力(W)
80(DCブラシレスモーター)
質量(kg)
3.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転制御
スピードフィードバック制御
内容量
1台
注意
※スタンドは別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
最大トルク(N・m[kg-cm])
粘度(mPa・s[cP])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40465966
BLG-4
375
1.2[12]
(最大)100
¥
111,800
¥
110,682
¥
121,750
(税込)
翌々日出荷
40465957
BLG-3
750
0.6[6]
(最大)50
¥
111,800
¥
110,682
¥
121,750
(税込)
翌々日出荷
40465941
BLG-2
1500
0.3[3]
(最大)20
¥
111,800
¥
110,800
¥
121,880
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください