サニスペック滅菌バッグ

サニスペック滅菌バッグ - アズワン
(3件のレビュー)

小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。

材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.035寸法(mm)280×380耐熱温度(℃)140アズワン品番1-1598-01内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40466903SP-2838140280×380
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40466903
2022-09-28
用途: 汚れ付着防止

使い勝手は良いです。
もう少し大きいサイズもあると便利です

対象商品 : 40466903
2018-06-07
用途: 菌体のオートクレーブ時
製造業

サイズ、使用感など求めていた通りでした。とても使いやすいです。

対象商品 : 40466903
2016-01-12
用途: 鍼皿、鍼、鍼管のオートクレーブ
北京堂鍼灸北見

さいずがおおきすぎます。もっともっと小さいサイズを作ってください。お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする