アズワン
デジタル撹拌機(ブラシレスタイプ)
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動で停止します。
回転数とトルクを同時にデジタル表示します。
タイマー機能が標準装備されています(最大99時間59分)。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
付属品
クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個
回転制御
スピードフィードバック制御
内容量
1個
注意
※スタンドは別売です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
回転数(min
-1
[r.p.m])
本体寸法(mm)
モーター出力(W)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40467436
BL-300D
3.5
3000
110×223×166
150(DCブラシレスモーター)
1-1341-01
¥
130,700
¥
129,700
¥
142,670
(税込)
翌々日出荷
40467454
BLG-3D
3.7
600
110×229×147
80(DCブラシレスモーター)
1-1341-03
¥
145,800
¥
144,800
¥
159,280
(税込)
翌々日出荷
40467463
BLG-4D
3.7
300
110×229×147
80(DCブラシレスモーター)
1-1341-04
¥
130,700
¥
129,700
¥
142,670
(税込)
翌々日出荷
40467445
BLG-2D
3.7
1200
110×229×147
80(DCブラシレスモーター)
1-1341-02
¥
145,800
¥
144,800
¥
159,280
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください