曜日別特売

回転子(バリューセット)

回転子(バリューセット) - アズワン回転子(バリューセット) - アズワン回転子(バリューセット) - アズワン回転子(バリューセット) - アズワン
(3件のレビュー)

11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。

内容量1袋(5個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さ(mm)
直径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40468687-テーパー型104PTFE(フッ素樹脂)
1,150
1,139
1,253(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
40468696-テーパー型155PTFE(フッ素樹脂)
1,150
1,139
1,253(税込)
当日出荷
40468705-テーパー型207PTFE(フッ素樹脂)
1,150
1,139
1,253(税込)
当日出荷
40468714-テーパー型258PTFE(フッ素樹脂)
1,550
1,535
1,689(税込)
当日出荷
40468723-テーパー型308PTFE(フッ素樹脂)
1,550
1,535
1,689(税込)
当日出荷
40468732-テーパー型358PTFE(フッ素樹脂)
1,700
1,683
1,851(税込)
当日出荷
40468741-テーパー型408PTFE(フッ素樹脂)
1,700
1,683
1,851(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

回転子(バリューセット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40468723
2021-01-22
用途: 試薬の調整
その他業種

20種類以上の試薬の調整を行う際、回転子3個ほどで使用⇔洗浄を繰り返して対応していましたが、洗浄手間が減りました。バリューセットはだいぶお買い得なのでまさに求めていた商品です。

対象商品 : 40468741
2020-01-14
用途: サンプル攪拌
製造業

良く回り、形も使い勝手が良く重宝しております。また、リピートしたいです。

対象商品 : 40468687
2017-09-04
用途: 攪拌用
教育・研究機関

表示のサイズではちょっと大きいかと思いましたが,実際にはちょうど良いサイズでした.磁力も問題ありません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする