| 40469441 | 480100 | 1-2235-11 | オプションヘッド | 多数本チューブ用 | | |
|
| 40469457 | 480101 | 1-2235-12 | オプションヘッド | 1.5/2.0mLチューブ×24本、0.5mLチューブ×24本、0.2mLチューブ×32本 | | |
|
| 40469466 | 480102 | 1-2235-13 | オプションヘッド | 0.2mLチューブ×64本(マイクロプレート用) | | |
|
| 40469475 | 480103 | 1-2235-14 | オプションヘッド | 15mL、Φ12/13mLチューブ×各8本 | | |
|
| 40469484 | 480104 | 1-2235-15 | オプションヘッド | 50mLチューブ×6本 | | |
|
| 40469493 | 480105 | 1-2235-16 | 水平保持アタッチメント | 1.5/2.0mLチューブ×12本 | | ¥11,100 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| | |
| 40469502 | 480106 | 1-2235-17 | 水平保持アタッチメント | 15mLチューブ×4本 | | ¥11,100 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 40469511 | 480107 | 1-2235-18 | 水平保持アタッチメント | 50mLチューブ×2本 | | ¥11,100 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|