極細USBケーブル(USB2.0A-Bタイプ)
細くてしなやかなケーブルが取り回しを容易にする細径ケーブルで、スリムコネクタを採用しています。
スペースを有効に使えるよう、コネクタの大きさを従来の約2/3サイズにしました。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス仕様ツイストスペアケーブル/モールドコネクタ/金メッキピン規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ・NEC PC9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/(周辺機器)USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ機種/各社USBハブ・プリンタ・スキャナ・ハードディスク/DVD・CD・MOドライブ/モデム/PCカメラ/カードリーダーなどの周辺機器プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約2.5シールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オス内容量1本