アルミキャスターゲート 両開 2.7m高

アルミキャスターゲート 両開 2.7m高 - ゲート工業

取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!
吊り元が左右どちらでも変更可能。
リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。
高さ2.7mのハイタイプ。

タイプ両開高さ(mm)2700材質アルミ奥行(mm)500内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40492636AHW-36-183600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40492645AHW-42-214200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40492654AHW-48-244800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40492663AHW-54-275400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40492672AHW-60-306000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40492681AHW-66-336600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40492697AHW-72-367200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40492706AHW-84-218400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40492715AHW-96-249600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40492724AHW-108-2710800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40492733AHW-120-3012000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40492742AHW-132-3313200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40492751AHW-144-3614400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40492767AHW-162-2716200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40492776AHW-180-3018000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする