京セラ
チップ TPGB-ME
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
なし
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
角度α(°)
11
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法rε(mm)
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40534015
TPGB110304T00815ME KBN10M
6.35
2.1
3.18
3.5
0.4
KBN10M
0.4
¥
10,840
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40533875
TPGB110302T00815ME
6.35
2.3
3.18
3.5
0.2
KBN05M
0.2
¥
9,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40533884
TPGB110302T00815ME
6.35
2.3
3.18
3.5
0.2
KBN25M
0.2
¥
9,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40533893
TPGB110302T00815ME
6.35
2.3
3.18
3.5
0.2
KBN10M
0.2
¥
9,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40533902
TPGB110302T00815ME
6.35
2.3
3.18
3.5
0.2
KBN35M
0.2
¥
9,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40533911
TPGB110302T00815ME
6.35
2.3
3.18
3.5
0.2
KBN60M
0.2
¥
9,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40533997
TPGB110304T00815ME
6.35
2.1
3.18
3.5
0.4
KBN05M
0.4
¥
9,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534006
TPGB110304T00815ME
6.35
2.1
3.18
3.5
0.4
KBN25M
0.4
¥
9,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534024
TPGB110304T00815ME
6.35
2.1
3.18
3.5
0.4
KBN35M
0.4
¥
9,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534033
TPGB110304T00815ME
6.35
2.1
3.18
3.5
0.4
KBN60M
0.4
¥
9,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534112
TPGB110308T00815ME
6.35
1.8
3.18
3.5
0.8
KBN05M
0.8
¥
9,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534121
TPGB110308T00815ME
6.35
1.8
3.18
3.5
0.8
KBN25M
0.8
¥
9,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534137
TPGB110308T00815ME
6.35
1.8
3.18
3.5
0.8
KBN10M
0.8
¥
9,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534146
TPGB110308T00815ME
6.35
1.8
3.18
3.5
0.8
KBN35M
0.8
¥
9,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534155
TPGB110308T00815ME
6.35
1.8
3.18
3.5
0.8
KBN60M
0.8
¥
9,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください