京セラ
チップ TPGB-SE
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
寸法A(mm)
6.35
内接円直径(Φmm)
6.35
寸法T(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
3.5
角度α(°)
11
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
寸法S(mm)
寸法rε(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40534051
TPGB110304T00815SE KBN10M
0.4
1.8
0.4
KBN10M
¥
4,780
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40533927
TPGB110302T00815SE
0.2
2.3
0.2
KBN10M
¥
4,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534042
TPGB110304T00815SE
0.4
1.8
0.4
KBN525
¥
3,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534164
TPGB110308T00815SE
0.8
1.5
0.8
KBN525
¥
3,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください