曜日別特売

チップ TPGN-SE

チップ TPGN-SE - 京セラ
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全14種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10189015TPGN110302SE KPD001110.26.35
4,790
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
10189191TPGN110304SE KPD001110.46.35
4,430
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10189207TPGN160302SE KPD00116.50.29.525
4,920
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
10189216TPGN160304SE KPD00116.50.49.525
4,550
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40534383TPGN110301SE11-6.35
3,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10173931TPGN110301SE11-6.35
3,800
取扱い終了
10189006TPGN110301SE11-6.35
3,800
取扱い終了
10173965TPGN110302SE110.26.35
3,800
取扱い終了
10173992TPGN110304SE110.46.35
3,800
取扱い終了
06359814TPGN 160301SE16.50.19.525
3,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04991585TPGN 160302SE16.50.29.525
3,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04991777TPGN 160304SE16.50.49.525
3,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10174035TPGN160302SE16.50.29.525
3,900
取扱い終了
10174062TPGN160304SE16.50.49.525
3,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする