曜日別特売

チップ VBGW

チップ VBGW - 京セラチップ VBGW - 京セラ
形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025角度α(°)5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法rε(mm)
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40534584VBGW110302T00815ME KBN10M6.352.43.182.80.2KBN10M0.2
7,930
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40534566VBGW110302T00815ME6.352.43.182.80.2KBN05M0.2
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534575VBGW110302T00815ME6.352.43.182.80.2KBN25M0.2
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534593VBGW110302T00815ME6.352.43.182.80.2KBN35M0.2
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534602VBGW110302T00815ME6.352.43.182.80.2KBN60M0.2
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534681VBGW110304T00815ME6.3523.182.80.4KBN05M0.4
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534697VBGW110304T00815ME6.3523.182.80.4KBN25M0.4
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534706VBGW110304T00815ME6.3523.182.80.4KBN10M0.4
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534715VBGW110304T00815ME6.3523.182.80.4KBN65M0.4
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534724VBGW110304T00815ME6.3523.182.80.4KBN30M0.4
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534733VBGW110304T00815ME6.3523.182.80.4KBN70M0.4
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534742VBGW110304T00815ME6.3523.182.80.4KBN35M0.4
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534751VBGW110304T00815ME6.3523.182.80.4KBN60M0.4
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534821VBGW110308T00815ME6.351.73.182.80.8KBN05M0.8
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534837VBGW110308T00815ME6.351.73.182.80.8KBN25M0.8
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534846VBGW110308T00815ME6.351.73.182.80.8KBN10M0.8
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534855VBGW110308T00815ME KBN65M6.351.73.182.80.8KBN65M0.8
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534864VBGW110308T00815ME6.351.73.182.80.8KBN30M0.8
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534873VBGW110308T00815ME6.351.73.182.80.8KBN70M0.8
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534882VBGW110308T00815ME KBN35M6.351.73.182.80.8KBN35M0.8
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534891VBGW110308T00815ME KBN60M6.351.73.182.80.8KBN60M0.8
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする