曜日別特売

チップ VBGW

チップ VBGW - 京セラチップ VBGW - 京セラ
形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025角度α(°)5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法rε(mm)
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40535074VBGW160404T00815ME KBN10M9.52524.764.40.4KBN10M0.4
7,930
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
40534952VBGW160402T00815ME9.5252.44.764.40.2KBN05M0.2
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534961VBGW160402T00815ME9.5252.44.764.40.2KBN25M0.2
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534977VBGW160402T00815ME9.5252.44.764.40.2KBN10M0.2
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534986VBGW160402T00815ME9.5252.44.764.40.2KBN35M0.2
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40534995VBGW160402T00815ME KBN60M9.5252.44.764.40.2KBN60M0.2
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40535056VBGW160404T00815ME9.52524.764.40.4KBN05M0.4
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40535065VBGW160404T00815ME9.52524.764.40.4KBN25M0.4
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40535083VBGW160404T00815ME9.52524.764.40.4KBN65M0.4
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40535092VBGW160404T00815ME9.52524.764.40.4KBN30M0.4
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40535101VBGW160404T00815ME9.52524.764.40.4KBN70M0.4
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40535117VBGW160404T00815ME9.52524.764.40.4KBN35M0.4
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40535126VBGW160404T00815ME9.52524.764.40.4KBN60M0.4
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40535171VBGW160408T00815ME9.5251.74.764.40.8KBN05M0.8
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40535187VBGW160408T00815ME9.5251.74.764.40.8KBN25M0.8
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40535196VBGW160408T00815ME9.5251.74.764.40.8KBN10M0.8
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40535205VBGW160408T00815ME9.5251.74.764.40.8KBN65M0.8
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40535214VBGW160408T00815ME9.5251.74.764.40.8KBN30M0.8
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40535223VBGW160408T00815ME9.5251.74.764.40.8KBN70M0.8
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40535232VBGW160408T00815ME9.5251.74.764.40.8KBN35M0.8
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40535241VBGW160408T00815ME9.5251.74.764.40.8KBN60M0.8
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする