自在パイプ取付パッキン(小)

自在パイプ取付パッキン(小) - カクダイ
(23件のレビュー)

回転パイプ部品(W26山20)

適合W26山20用材質NBR、POM適合パイプ径(Φmm)16・18適合パイプ外径(Φmm)16、18内容量1セット
注意
※Uパッキンは溝の方を本体に向け差し込んでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
404936610741
130
取扱い終了
40330064794-802
190
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: 水道補修部材として
医療・福祉・介護関連業

水道部材の規格は、ほぼ変わらないので助かります。 既設の他社製器具の補修用に使いましたが、漏れなども発生せず修理できました。

対象商品 : 40330064
2023-08-14
用途: 自宅の水栓のメンテナンス
その他業種

水漏れが気になっていましたが無事に止まりました。簡単に交換出来ました。

対象商品 : 40330064
2023-06-01
用途: 自在水栓修理用に

自在部パイプ接合部の水漏れ修理用に購入。問題なく使用できています。此も複数入りで価格が下がれば・・と思います。

対象商品 : 40330064
2023-01-13
用途: 水漏れ
マルケイ企画

図解入りでパッキンの向きも解りやすく作業できます。

対象商品 : 40330064
2022-05-10
用途: キッチンの混合栓修理
製造業

パッキンの交換は簡単に行うことが出来ました。ナットを止める樹脂部品を今まで使用していたものを再利用しました。

対象商品 : 40330064
2021-10-25
用途: 蛇口の修理
有限会社依田被服

通称13の一般サイズなので問題なく交換できました。予備も準備したいと思います。

対象商品 : 40330064
2021-07-03
用途: 破損部品の交換
建設業・工事業

近くのホームセンターでは入手できなかったため購入しました。自分で修理に使用でき、素早く届いたたため助かりました。

対象商品 : 40330064
2020-09-15
用途: 水道栓の修理
農・林・水産業

水道栓から水漏れが酷くて、仕様に合った大きさのものを探していたのですが種類が多い事から助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする