カクダイ
ナットつき銅管エルボ
材質
銅、黄銅
形状
エルボ90°
種類
銅管用継手
取付ねじ
管用平行ネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
適合管外径(Φmm)
寸法B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40494623
6181-13×15.88
管用平行ネジ
15.88
15.88
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
40494632
6181-20×22.22
管用平行ネジ
22.22
22.22
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
44389301
6181-13×12.7
管用平行ネジ
12.7
12.7
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
44389317
6181-20×15.88
管用平行ネジ
15.88
15.88
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
44389335
6181-25×28.58
管用平行ネジ
28.58
28.58
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
44389326
6181-20×12.7
管用平行ネジ
12.7
12.7
¥
1,240
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材