曜日別特売

銅管外ネジアダプター

銅管外ネジアダプター - カクダイ銅管外ネジアダプター - カクダイ銅管外ネジアダプター - カクダイ銅管外ネジアダプター - カクダイ
(3件のレビュー)
材質形状ストレート種類銅管用継手内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
寸法C(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(A)
寸法C(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
404947276696-13×15.88R1315.88
750
649
714(税込)
当日出荷
443922936696-10×12.7R1012.7
1,200
959
1,055(税込)
4日以内出荷
443923026696-13×12.7R1312.7
1,200
959
1,055(税込)
4日以内出荷
443923116696-20×22.22R2022.22
1,200
879
967(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
443923276696-25×28.58R2528.58
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
443923366696-30×34.92R3034.92
4,200
3,098
3,408(税込)
当日出荷
443923456696-40×41.28R4041.28
5,800
4,298
4,728(税込)
当日出荷
443923546696-50×53.98R5053.98
11,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
443923636696-13×22.22R1322.22
1,950
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44392311
2024-12-29
用途: 給湯配管の更新
その他業種

給湯配管の更新に、途中を切断してねじ込みできるようにする為に購入。
はんだ付けで問題なく接続できました。

対象商品 : 40494727
2015-11-20
用途: 給湯配管作業

以前から使っているので、安心して使用しています。

対象商品 : 44392302
2022-04-07
用途: 水道工事
電気・ガス・熱供給・水道業

溶接する部分が少し浅いのが不満です、締め付けるときに負荷がかかると不安になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする