銅管内ネジアダプター

銅管内ネジアダプター - カクダイ銅管内ネジアダプター - カクダイ銅管内ネジアダプター - カクダイ銅管内ネジアダプター - カクダイ銅管内ネジアダプター - カクダイ
(1件のレビュー)
材質形状ソケット種類銅管用継手内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法B
呼び径(A)
寸法C(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法B
呼び径(A)
寸法C(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
404947366697-13×15.88RcRc1/21315.88
960
799
879(税込)
当日出荷
443923726697-10×12.7RcRc3/81012.7
1,160
859
945(税込)
4日以内出荷
443923816697-13×12.7RcRc1/21312.7
1,400
999
1,099(税込)
4日以内出荷
443923976697-20×22.22RcRc3/42022.22
1,480
1,098
1,208(税込)
当日出荷
443924066697-25×28.58RcRc12528.58
2,950
2,298
2,528(税込)
当日出荷
443924156697-30×34.92RcRc1 1/43034.92
4,900
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
443924246697-40×41.28RcRc1 1/24041.28
6,300
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
443924336697-50×53.98RcRc25053.98
12,400
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
443924426697-13×22.22RcRc1/21322.22
1,520
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44392381
2022-04-06
用途: 水道工事
電気・ガス・熱供給・水道業

6角部分にもう少し厚みが欲しいです、ねじ込むときに受け工具を使用する時少し変形した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする